Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-13
Rubix:A0917029
Fabrikant:6502-0022-00-13
EAN:8717981081929

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M5X 50L 6502-0022-00-13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | reserveonderdeel voor yokota ydp-13 paspennentrekker; gebruikt voor het bevestigen/verwijderen van paspennen (dowel pins) in matrijzen en persen. |
| Diameter | 5 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen