Referenties
Bahco:4545-4
Rubix:10082542
EAN:7314151722272


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 40 mm |
| Uitwendige capaciteit | 80 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELGEWRICHTTREKKER 40MM 4545-4
Kogelgewrichttrekkers. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het uitpersen van de pen van het gewricht bij het demonteren van kogelgewrichten van spoorstangen enz. Beschadigingsvrije en eenvoudige werkwijze.
Sterke punten
•Galvanised finish
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2075 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 40 mm |
| Uitwendige capaciteit | 80 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Gebruik | voor het demonteren van kogelgewrichten in autotoepassingen; bedoeld voor het verwijderen van kogelgewrichten uit trekstangen. |
| Diameter | 40 mm |
| Type | kogelgewrichttrekker (gegalvaniseerd) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,14 excl. BTW
/ stuk
€ 115,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen