Referenties
Gedore:8551 8
Rubix:10014275
Fabrikant:6759380
EAN:4010886675939


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 18,6 mm |
| Uitwendige capaciteit | 24 mm |
Productdetails : GEDORE LINKSE TAP GR. 8 M33-M45 - 8551 8
Linkse tappen van het merk Gedore zijn ontworpen om afgebroken of beschadigde bouten efficiënt te verwijderen, zonder de inwendige schroefdraad te beschadigen. Ze worden in Duitsland vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal.
Kenmerken:
De linkse tappen van Gedore van de 8551 serie maken het mogelijk om afgebroken bouten eenvoudig en op gecontroleerde wijze te verwijderen. Na het boren van een gat in het midden van de bout wordt de linkse tap in het gat naar links geschroefd totdat deze volledig vastzit en de bout kan worden verwijderd. Het gebruikte chroom-vanadiumstaal garandeert een optimale mechanische sterkte. De warmtebehandeling tot 54 HRC zorgt voor een langere levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Het wordt aanbevolen altijd de grootst mogelijke diameter te kiezen om maximale grip te bieden. Het gebruik van een roestwerend en ontroestend middel kan het verwijderen vergemakkelijken bij ernstige oxidatie of vastzitten.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Hardheid: 54 HRC
• Productie: Duitsland
• Verwijdermethode: linksdraaiend schroeven na boren
• ompatibiliteit metrisch schroefdraad: M3 t/m M45
• Beschikbare referenties: 8551 1 (M3–M6), 8551 2 (M6–M8), 8551 3 (M8–M11), 8551 4 (M11–M14), 8551 5 (M14–M18), 8551 6 (M18–M24), 8551 7 (M24–M33) en 8551 8 (M33–M45)
• Lengte: 50 t/m 95 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 5 g t/m 283 g
Normen:
De linkse tappen van Gedore voldoen aan de strikte eisen voor de productie van professioneel gereedschap. De interne kwaliteitscontroles van Gedore zijn ISO 9001-gecertificeerd.
Merkinformatie:
Gedore is een Duits bedrijf dat in 1919 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om de kwaliteit van zijn handgereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring produceert het bedrijf zijn producten volgens strenge duurzaamheids-, precisie- en veiligheidsnormen. Het merk brengt meer dan 16.000 producten op de markt en heeft vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. Gedore is een belangrijke speler in de productie van gereedschap voor de industrie, de onderhoudssector, de energiesector en de auto-industrie.
Kenmerken:
De linkse tappen van Gedore van de 8551 serie maken het mogelijk om afgebroken bouten eenvoudig en op gecontroleerde wijze te verwijderen. Na het boren van een gat in het midden van de bout wordt de linkse tap in het gat naar links geschroefd totdat deze volledig vastzit en de bout kan worden verwijderd. Het gebruikte chroom-vanadiumstaal garandeert een optimale mechanische sterkte. De warmtebehandeling tot 54 HRC zorgt voor een langere levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Het wordt aanbevolen altijd de grootst mogelijke diameter te kiezen om maximale grip te bieden. Het gebruik van een roestwerend en ontroestend middel kan het verwijderen vergemakkelijken bij ernstige oxidatie of vastzitten.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Hardheid: 54 HRC
• Productie: Duitsland
• Verwijdermethode: linksdraaiend schroeven na boren
• ompatibiliteit metrisch schroefdraad: M3 t/m M45
• Beschikbare referenties: 8551 1 (M3–M6), 8551 2 (M6–M8), 8551 3 (M8–M11), 8551 4 (M11–M14), 8551 5 (M14–M18), 8551 6 (M18–M24), 8551 7 (M24–M33) en 8551 8 (M33–M45)
• Lengte: 50 t/m 95 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 5 g t/m 283 g
Normen:
De linkse tappen van Gedore voldoen aan de strikte eisen voor de productie van professioneel gereedschap. De interne kwaliteitscontroles van Gedore zijn ISO 9001-gecertificeerd.
Merkinformatie:
Gedore is een Duits bedrijf dat in 1919 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om de kwaliteit van zijn handgereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring produceert het bedrijf zijn producten volgens strenge duurzaamheids-, precisie- en veiligheidsnormen. Het merk brengt meer dan 16.000 producten op de markt en heeft vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. Gedore is een belangrijke speler in de productie van gereedschap voor de industrie, de onderhoudssector, de energiesector en de auto-industrie.
Bolt extractor size 8 M33-M45 Made from chrome-vanadium steel, 54 HRC Operation: Drill a central hole into the broken bolt (see table) Turn the bolt extractor to the left into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!) Always choose the largest possible extractor size
Sterke punten
• Snel en netjes verwijderen van afgebroken bouten zonder beschadiging van de schroefdraad
• Gehard chroom-vanadiumstaal voor hoge torsiebestendigheid
• Duitse productie voor constante kwaliteit
• Breed bereik voor metrisch schroefdraad van M3 t/m M45
• Eenvoudige, veilige en efficiënte hantering, zelfs in beperkte ruimtes
• Gehard chroom-vanadiumstaal voor hoge torsiebestendigheid
• Duitse productie voor constante kwaliteit
• Breed bereik voor metrisch schroefdraad van M3 t/m M45
• Eenvoudige, veilige en efficiënte hantering, zelfs in beperkte ruimtes
Toepassingen
De 8551 linkse tappen van Gedore worden gebruikt in alle industriële sectoren waar demontage of reparatie van schroefdraadcomponenten nodig is. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, service-na-verkoop, mechanische reparatieprojecten, evenals voor professionals in de bouw en de auto-industrie. Ze zijn inzetbaar voor motoren, werktuigmachines, hydraulische koppelingen en alle andere constructies met een afgebroken bout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 283 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 18,6 mm |
| Uitwendige capaciteit | 24 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 0,0003 t |
| Gebruik | boord een centraal gat in de afgebroken bout/schroef. draai vervolgens de linkse (bolt/screw) extractor linksom in dit gat tot hij grijpt en het restenstuk loskomt. penetrerende olie kan nodig zijn. kies bij voorkeur altijd de grootste passende maat. |
| Diameter | 18,6 mm |
| Type | linkse schroefuitdraaitap (bolt/screw extractor) |
| Aangepaste tariefcode | 82079091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,83 excl. BTW
/ stuk
€ 27,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen