Referenties
Red Rooster:6503-0022-00-14
Rubix:2599104616
Fabrikant:6503-0022-00-14

Productdetails : PASBOUT YDP-20 M10 X 50L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-20 (ophangbout voor bevestiging op geschroefde pen) |
| Diameter | 10 mm |
| Type | ophangbout voor ydp-20 m10 x 50l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,17 excl. BTW
/ stuk
€ 35,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen