BAHCO TREKKERS SPANBEUGEL 20-110MM 4519-1
Trekker spanbeugel 4519
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4519-1
Rubix:10082439
EAN:7314151716974


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERS SPANBEUGEL 20-110MM 4519-1
Trekker met 2 armen met spanbeugel. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het losmaken en demonteren van vastzittende delen zoals aslagers, kogellagerringen, tandkransen enz. Beide einden van de armen zijn slank voor gebruik in nauwe ruimten. Both claws are slim which makes the tool ideal for work in confined spaces. 4519/B: spare body. 4519K: spare arm. 4519/S: spare spindle.
Sterke punten
•Extractor: two arms with clamp
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2370 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
| Diepte | 170 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van aslagers, kogellagers en rondsels; geschikt voor werk in nauwe ruimtes. |
| Diameter | 120 mm |
| Type | trekker spanbeugel (2-armig) met klem, gegalvaniseerd; omkeerbare armen. |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,32 excl. BTW
/ stuk
€ 236,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen