GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 200X150MM - 1.07/S2-E
Snelontgrendelbare aftrekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/S2-E
Rubix:10051097
Fabrikant:2016052
EAN:4036976123616


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 150 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 200X150MM - 1.07/S2-E
Sterke punten
•Industriële kwaliteit, 3 armen voor optimale lastverdeling, kantelvrij en materiaalvriendelijk
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak warmgesmeed (drop-forged)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Slanke, gesmede haakvoeten
Gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudige, veilige instelling en herinstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan als interne aftrekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen
Nitrocarbideer oppervlak van de spil, slijtvast en corrosiebestendig
Spil blijft glad en schoon - geen vet of olie nodig
Dwarsbalk kan worden gecombineerd met andere spil-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE puller-constructieset
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak warmgesmeed (drop-forged)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Slanke, gesmede haakvoeten
Gepatenteerde snelverstelling voor eenvoudige, veilige instelling en herinstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan als interne aftrekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen
Nitrocarbideer oppervlak van de spil, slijtvast en corrosiebestendig
Spil blijft glad en schoon - geen vet of olie nodig
Dwarsbalk kan worden gecombineerd met andere spil-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE puller-constructieset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 150 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het trekken en demonteren van onderdelen in industriële onderhouds-/werkplaatsomstandigheden. kan ook als inwendige trekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen.' |
| Diameter | 22 mm |
| Type | snelontgrendelbare aftrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,11 excl. BTW
/ stuk
€ 353,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen