GEDORE TREKKER 3-ARMIG 280X390MM - 1.15/4

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.15/4
Rubix:10050054
Fabrikant:8006510
EAN:4036976104684
GEDORE TREKKER 3-ARMIG 280X390MM - 1.15/4

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit280 mm
Diepte390 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG 280X390MM - 1.15/4


Sterke punten

•Beproefd en getest, bijzonder sterke constructie voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grijping van de armen
Bijzonder geschikt voor het verwijderen van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit280 mm
Diepte390 mm
Extractievermogen12 t
Diameter22 mm
Typeuittrekker
€ 270,71 excl. BTW
/ stuk
€ 327,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen