FACOM RESERVEBEKKEN U.32T2GA25

U.32TGA - Reservebekken voor U.32T

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.32T2GA25
Rubix:10103040
EAN:3148516390660
FACOM RESERVEBEKKEN U.32T2GA25

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit80 mm
Uitwendige capaciteit140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RESERVEBEKKEN U.32T2GA25


A [mm]: 4E [mm]: 4,0H [mm]: 335H1 [mm]: 280Br [mm]: 335L [mm]: 24L1 [mm]: 15L2 [mm]: 28,5D [mm]: 280Bekken: OptieKlauwhouder: U.32T6DGVoor: U.32T6Serie: •[kg]: 2,000

Sterke punten

• Voor uw veiligheid adviseren wij, om bij problemen alle bekken gelijktijdig te vervangen.• Per stuk geleverd, zonder bekhouder.• De bekhouders worden per stuk geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht249 g
Afmeting verpakking (D x B x H)250x26x22 mm
Gewicht verpakking249 g
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit80 mm
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte235 mm
Extractievermogen2 t
Gebruikreservebekken (vervangklauw) voor facom u.32t2 trekker; inzet bij binnen- en buiten-grijptoepassingen.
Diameter20 mm
Typereservebekken voor u.32t2 (u.32tga)
€ 31,31 excl. BTW
/ stuk
€ 37,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen