KUKKO UNIVERSELE TREKKERSE 2- EN 3-ARM K-2030-10-S-T

Universele trekkerset Series K-2030-10-S-T

Zie technische informatie

Referenties

Kukko:K-2030-10-S-T
Rubix:A0523408
EAN:4021176852022
KUKKO UNIVERSELE TREKKERSE 2- EN 3-ARM K-2030-10-S-T

Productdetails : KUKKO UNIVERSELE TREKKERSE 2- EN 3-ARM K-2030-10-S-T


Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker te gebruiken 8 in 1 set in degelijke KUKKO-L-Boxx-System. Extreem smalle haken. Trekhaakverlengstukken met glijdende altijd parallelle trekhaken. Te gebruiken zowel als twee-armig en als drie-armige trekker in elke positie parallele trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen Handleiding in de deksel Beschermd opbergen in speciaalschuim Persoonlijk KUKKO-Chip-Code. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Degelijke kwaliteit, grote capaciteit en lange levensduur. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 750,40 excl. BTW
/ stuk
€ 907,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden