Referenties
Gedore:1.19/0XS
Rubix:A0210488
Fabrikant:2018608
EAN:4036976124316

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG XS HAKEN 50X70MM - 1.19/0XS
Trekker 3-armig XS haken 50x70 mm zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. in de elektromotorenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Uitwendige capaciteit | 50 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Extractievermogen | 0,8 t |
| Gebruik | zeer smal gesmede 3-armige trekker met xs-haken voor het trekken in moeilijk bereikbare plaatsen, o.a. in de elektromotorenbouw. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | uittrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,59 excl. BTW
/ stuk
€ 86,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen