Referenties
Bahco:4541KB
Rubix:A0772542
EAN:7314150224555


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 220 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4541-B 4541KB
Trekkers met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal. Reserve klauw. 4541-A/B voor 4541-A. 4541-B/B voor 4541-B. 4541K: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g).
Sterke punten
•Extractor: two arms
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 220 mm |
| Diepte | 130 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Diameter | 19 mm |
| Type | reserveklauw/arm voor 2-armige trekker 4541-b (4541kb) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,53 excl. BTW
/ stuk
€ 39,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen