KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 2-ARMIG 43-1
Universele trekker 2-armig Series 43
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kukko:43-1
Rubix:10282419
EAN:4021176015458

Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 0 mm |
| Uitwendige capaciteit | 60 mm |
Documenten
Productdetails : KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 2-ARMIG 43-1
Smalle trekhaken in verschillende lengtes. Zelfcentrerende haken. Plaatsbesparende twee-armige brug. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker te gebruiken. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.
Toepassingen
Sensitive Extraction of Small Bearings;Gears and Pulleys for Narrow;Poorly Accessible Gaps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 0 mm |
| Uitwendige capaciteit | 60 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Extractievermogen | 1 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,40 excl. BTW
/ stuk
€ 60,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden