ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-4) 50 X 250 MM 886557

Universele trekker met 3 armen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7570455
Roebuck:886557
Rubix:A0041358
EAN:3660338399879
ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-4) 50 X 250 MM 886557

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit280 mm
Uitwendige capaciteit250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-4) 50 X 250 MM 886557


Standaard trekhaak.
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Combination 3 Arm Puller (3-4) 50 x 250 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit280 mm
Uitwendige capaciteit250 mm
Extractievermogen7 t
€ 258,19 excl. BTW
/ stuk
€ 312,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen