Referenties
Bahco:4521N-A
Rubix:10082444
EAN:7314151837730

Productdetails : BAHCO KOGELLAGER BINNENTREKKER 9-12 4521N-A
Kogellagerbinnentrekkers. Uitvoering: staalgrijs. Materiaal: SPECIAALSTAAL. De schacht van de trekker heeft meerdere gleuven (1-4), waardoor een uniforme spreiding op het oppervlak en een veilig verwijderen van de kogellager mogelijk is. Voor het trekken van kogellagers uit behuizingen, buitenringen, bussen en pakkingsringen.
Sterke punten
•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 12 mm |
| Diepte | 30 mm |
| Gebruik | kogellagerbinnentrekker met 2 sleuven/klauwen om kogellagers van binnenuit te trekken. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | kogellager binnentrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,08 excl. BTW
/ stuk
€ 60,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
