Referenties
Bahco:4552-3
Rubix:10082554
EAN:7314151723163


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 90 mm |
| Uitwendige capaciteit | 260 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKER 4552-3
Trekker voor lagerafscheider. Werkwijze: de scherpe, wigvormige kanten van de lagerafscheider nr. 4551 worden, door het gelijkmatig aanhalen van de moeren op beide lagerafscheiderbouten, achter het te verwijderen deel geperst, waardoor het onderdeel los komt van de zitting. Gebruik trekker nr. 4552 voor verdere demontage. Openingcapaciteit / Spanbereik mm: 4552-1: 45-140 / 150. 4552-2: 55-200 / 210. 4552-3: 90-260 / 315. 4552/B: Reserve klauw. 4552K: Reserve trekstang. 4532/S: Reserve spindel. 4532-OAB/S: voor 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g). 4532-CD/S voor 4552-2 en 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g).
Sterke punten
•For maintenance jobs in garages and workshops
To be used with separators series 4551
The sharp tapered cutting edges of separator are pressed behind the part to be removed
Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts
Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts
To be used with separators series 4551
The sharp tapered cutting edges of separator are pressed behind the part to be removed
Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts
Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4940 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 90 mm |
| Uitwendige capaciteit | 260 mm |
| Diepte | 315 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor onderhoudswerk in garages en werkplaatsen. te gebruiken met separatorserie 4551; na het scheiden van de component met separator 4551 maakt de trekker 4552-3 het werk af door de separator en het onderdeel uit de as te trekken. |
| Diameter | 155 mm |
| Type | extractor/trekker voor separator (4551-d), bahco 4552-3 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,27 excl. BTW
/ stuk
€ 267,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen