GEDORE TREKKER UNIV. HIGHPOWER 2-ARMIG 200X150MM 1.04/HP2A-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.04/HP2A-B
Rubix:A0210581
Fabrikant:1981153
EAN:4036976121780


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. HIGHPOWER 2-ARMIG 200X150MM 1.04/HP2A-B
Universele trekker HIGH POWER 2-armig model, stijve poten met pootrem 200x150 mm Speciaal geharde en getemperde dwarsbalk maakt veilig gebruik van extreem hoge trekkrachten mogelijk en verdubbelt de trekkrachtcapaciteit Sterk gesmeed model Stijve poten uit één stuk gesmeed Pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poten. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven Door de poten om te keren, kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpoot. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Diameter | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 214,24
€ 180,34 excl. BTW
/ stuk
€ 218,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen