GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 3-ARMIG 70X70MM - 1.19/01
Accupoolklem-trekker 1.19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1.19/01
Rubix:10050818
Fabrikant:1657046
EAN:4036976112375


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 70 mm |
| Uitwendige capaciteit | 70 mm |
Productdetails : GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 3-ARMIG 70X70MM - 1.19/01
• de beproefde modelserie voor prijsbewust lostrekken van lagers
• kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
Accupoolklem-trekker 3-armig 70x70 mm de beproefde modelserie voor prijsbewust lostrekken van lagers kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 70 mm |
| Uitwendige capaciteit | 70 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Extractievermogen | 1 t |
| Gebruik | voor prijsbewust lostrekken van lagers; kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1a worden gebruikt. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | accupoolklem-trekker 3-armig |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,79 excl. BTW
/ stuk
€ 59,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen