FACOM ADAPTER U.301E2
Aansluitstukken voor trekkers U.301 / U.302 op het slaggewicht U.49AM
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.301E2
Rubix:10100145
EAN:3148516967220
Productdetails : FACOM ADAPTER U.301E2
d [mm]: 25L [mm]: 62L1 [mm]: 22[g]: 300[kg]: 0,300
Sterke punten
• U.301E1 verloopstuk voor trekkers U.301, U.302, U.301-150 en U.302-150.- Inwendige schroefdraad: 1/2" - 20UNF.- Uitwendige schroefdraad: M12 x 1,75.• U.301E2 verloopstuk voor trekkers U.301-200 en U.302-200.- Inwendige schroefdraad: 1/2" - 20UNF.- Uitwendige schroefdraad: M16 x 2,00.• Blokkeert de klauwen in de trekstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 325 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65x60x60 mm |
| Gewicht verpakking | 325 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,14 excl. BTW
/ stuk
€ 40,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen