Referenties
Bahco:BWMSP1507
Rubix:A0771210
EAN:7314153024176
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 10MM BWMSP1507
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Gebruik | voor het uittrekken van tapeinden/stiftschroeven (metrische stiftmaat 10 mm) bij montage- en demontagewerkzaamheden. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | tapeindtrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

