GEDORE KOGELLAGERTREKKERSET PLUS - 1.92/1

Kogellagertrekkerset PLUS 1.92

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.92/1
Rubix:10050785
Fabrikant:1553534
EAN:4036976112016
GEDORE KOGELLAGERTREKKERSET PLUS - 1.92/1

Documenten

Productdetails : GEDORE KOGELLAGERTREKKERSET PLUS - 1.92/1



• met deze kogellagertrekker is het lostrekken van lagers, welke tegelijkertijd op een as en in een huis zitten, nu erg eenvoudig
• het design zorgt voor optimale functionaliteit in combinatie met een vereenvoudigde bediening, dit resulteert in een PLUS aan effectiviteit en productiviteit
• de trekker blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid doordat de haken er niet kunnen uitvallen
• door de zelfborgende haken wordt de uitgeoefende kracht voor 100 % doorgegeven
• wegschieten of scheef lostrekken is niet meer mogelijk
• geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot maat 6311
• 1.92/1 tbv lagers: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
• 1.92/2 tbv lagers: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
• 1.92/12 tbv lagers: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
• * met steunring 6309, meegeleverd bij 1.92/2
• ** met steunring 6310, meegeleverd bij 1.92/2
• *** met steunring 6311, meegeleverd bij 1.92/2
Kogellagertrekkerset PLUS met deze kogellagertrekker is het lostrekken van lagers, welke tegelijkertijd op een as en in een huis zitten, nu erg eenvoudig het design zorgt voor optimale functionaliteit in combinatie met een vereenvoudigde bediening, dit resulteert in een PLUS aan effectiviteit en productiviteit de trekker blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid doordat de haken er niet kunnen uitvallen door de zelfborgende haken wordt de uitgeoefende kracht voor 100 % doorgegeven wegschieten of scheef lostrekken is niet meer mogelijk geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot maat 6311 1.92/1 tbv lagers: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304 1.92/2 tbv lagers: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407 1.92/12 tbv lagers: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407 * met steunring 6309, meegeleverd bij 1.92/2 ** met steunring 6310, meegeleverd bij 1.92/2 *** met steunring 6311, meegeleverd bij 1.92/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2330 g
Gebruikvoor het lostrekken/demonteren van kogellagers die zowel op een as als in een huis zitten.
Typekogellagertrekkerset plus (1.92/1)
Aangepaste tariefcode82055980
€ 450,48 excl. BTW
/ stuk
€ 545,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen