Referenties
Facom:U.306G2
Rubix:10104857
EAN:3148510751818

Productdetails : FACOM RESERVEBEKKEN TREKKER U.306 U.306G2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 170 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | voor inwendige trekker (inside gripping) binnen de facom u.306-serie; in combinatie met u.306a130n / u.306-reeks voor het uittrekken van onderdelen met een inwendige klemgreep (ø 23–130 mm). |
| Diameter | 18 mm |
| Type | binnenklem (inside gripping) / binnen-trekkerklauwen voor u.306-serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,27 excl. BTW
/ stuk
€ 35,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
