GEDORE VERLENGSTUK MET HAAKREM 200MM - 106/C-200-VB
Verlengstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:106/C-200-VB
Rubix:10051121
Fabrikant:2329050
EAN:4036976129366

Documenten
Productdetails : GEDORE VERLENGSTUK MET HAAKREM 200MM - 106/C-200-VB
Verlengstuk met haakrem 200 mm het verlengstuk wordt tussen traverse en haak geplaatst en kan de spandiepte onbegrensd vergroten uit één stuk gesmeed meer veiligheid door haakrem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,15 excl. BTW
/ stuk
€ 198,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
