GEDORE UNIVERSELE TREKKERSET, IN L-BOXX 136 - 1100-1.04
Universele
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1100-1.04
Rubix:10019618
Fabrikant:2838362
EAN:4010886939406

Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKERSET, IN L-BOXX 136 - 1100-1.04
Universele trekkerset, in L-BOXX 136 max. belasting 5 t met twee- en driearmige traverse met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken extra slanke aftrekhaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm 1100 CT2-1.04 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136 met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 697,77
€ 563,87 excl. BTW
/ stuk
€ 682,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
