GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 250X200MM 1.06/31-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/31-B
Rubix:10051108
Fabrikant:1956388
EAN:4036976120912


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 340 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 250X200MM 1.06/31-B
Sterke punten
•Sterk gesmeed patroon
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 340 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,05 excl. BTW
/ stuk
€ 298,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen