BAHCO TREKKER 2ARMS 40-220MM 130MM 4541-B

Trekker 2-armig 4541

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4541-B
Rubix:10082520
EAN:7314151082420
BAHCO TREKKER 2ARMS 40-220MM 130MM 4541-B

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Diepte130 mm
Extractievermogen4 t
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO TREKKER 2ARMS 40-220MM 130MM 4541-B


Trekkers met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal. Reserve klauw. 4541-A/B voor 4541-A. 4541-B/B voor 4541-B. 4541K: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g).

Sterke punten

•Extractor: two arms
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2140 g
Aantal klauwen2
Diepte130 mm
Extractievermogen4 t
Aangepaste tariefcode82041100
€ 128,08 excl. BTW
/ stuk
€ 154,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen