GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 130X100MM - 1.07/1A-E
Snelspanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/1A-E
Rubix:10050732
Fabrikant:1225901
EAN:4036976106411


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 180 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 130X100MM - 1.07/1A-E
Sterke punten
•Industriële kwaliteit, 3 armen voor optimale lastverdeling, kantelvrij en materiaalvriendelijk
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak roodgloeiend gesmeed
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Gepatenteerde snelle verstelling voor eenvoudige, veilige instelling en bijstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan worden gebruikt als interne trekker door de haken te verplaatsen
Nitrocarburized spindeloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Spindel blijft glad en schoon - smeren of oliën is niet nodig
Dwarsbalk kan worden gecombineerd met andere spindel-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE-trekkerset
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak roodgloeiend gesmeed
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Gepatenteerde snelle verstelling voor eenvoudige, veilige instelling en bijstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan worden gebruikt als interne trekker door de haken te verplaatsen
Nitrocarburized spindeloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Spindel blijft glad en schoon - smeren of oliën is niet nodig
Dwarsbalk kan worden gecombineerd met andere spindel-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE-trekkerset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 180 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Diameter | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,10 excl. BTW
/ stuk
€ 145,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen