FACOM LICHAAM 2 OF 3 BEKKEN U.312-04
Behuizing voor 2 of 3 kaken voor U.312H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:U.312-04
Rubix:10102119
EAN:3148517710832


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 270 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
Documenten
Productdetails : FACOM LICHAAM 2 OF 3 BEKKEN U.312-04
Deze behuizing maakt de montage van 2 of 3 kaken mogelijk dankzij de centreermоer U.312-04-01 en de set van 3 schroeven en moeren U.312-01-02. Gewicht : 0,44 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 270 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
| Diepte | 260 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | voor het veilig uittrekken/verwijderen van lagers of ingeperste onderdelen via een hydraulische trekker met 2- of 3-klauwen (voor u.312h). |
| Diameter | 270 mm |
| Type | hydraulische trekkerkop (2- of 3-klauw), voor u.312h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,26 excl. BTW
/ stuk
€ 94,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen