Referenties
Facom:U.320H
Rubix:10104912
EAN:3148510753522


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 100 mm |
| Uitwendige capaciteit | 360 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.320H
20 T hydraulische buitentrekker
-Comfort: zelfspannende klauwtrekker door een terugslagveer. De trekker blijft in positie op het lager, zelfs wanneer hij niet onder spanning staat.
-: Het vermogen is hydraulisch begrensd dankzij de pomp (geen risico op breuk van het gereedschap).
-1 holle cilinder (Ref. UWG.320) uitgerust met de schroef (Ref UWG.320H01).
-Te gebruiken met pomp 700 bars (Ref. UWP.10 m). Montage van de hydraulische actuator alleen in 3-armige configuratie.
-3-armige montage alleen met hydraulische actuator.
-Comfort: zelfspannende klauwtrekker door een terugslagveer. De trekker blijft in positie op het lager, zelfs wanneer hij niet onder spanning staat.
-: Het vermogen is hydraulisch begrensd dankzij de pomp (geen risico op breuk van het gereedschap).
-1 holle cilinder (Ref. UWG.320) uitgerust met de schroef (Ref UWG.320H01).
-Te gebruiken met pomp 700 bars (Ref. UWP.10 m). Montage van de hydraulische actuator alleen in 3-armige configuratie.
-3-armige montage alleen met hydraulische actuator.
C min. - max. [mm]: 100 - 360L x Br x H [mm]: 250 x 700 x 740max. D [mm]: 2656-kant [mm]: 21Bekken: U.320-13ATon [t]: 20Vijzel: UWG.320Spindel: UWG.320H01Schroef [mm]: 21T [kN]: 200[kg]: 48,500
Sterke punten
• Gebruiksgemak : trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijftin zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning.• Veiligheid: het vermogen wordt hydraulisch begrensd door de pomp. Geen risico op breuk vanhet gereedschap.• 1 holle vijzel UWG.320 met spindel UWG.320H01.• Wordt gebruikt met de 700 bar pomp UWP.10M. • De hydraulische vijzel wordt standaard met 3 bekken gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33500 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 760x310x310 mm |
| Gewicht verpakking | 33500 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 100 mm |
| Uitwendige capaciteit | 360 mm |
| Diepte | 265 mm |
| Extractievermogen | 20 t |
| Gebruik | te gebruiken met hydraulische pomp 700 bar (uwp.10ma); montage met 3 klauwen alleen met het hydraulische hefwiel. |
| Diameter | 21 mm |
| Type | hydraulische buitentrekker (3 klauwen) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.841,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2.227,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen