Referenties
Bahco:4518-4
Rubix:10082437
EAN:7314151716622

Documenten
Productdetails : BAHCO WIELNAAFTREKKER 4ARMS 4518-4
Universele wielnaaftrekker. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Stabiele uitvoering voor zware belasting bij alle automobielwielnaven. 4518-3 met drie armen. 4518-4 met vier armen. 4518-5 met vijf armen.
Sterke punten
•Made of special steel
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Aantal klauwen | 4 |
| Diepte | 140 mm |
| Extractievermogen | 14 t |
| Gebruik | voor universeel gebruik voor het trekken van wielnaven/cubussen bij zwaar werk aan auto- en vrachtwagennaven. |
| Type | universele wielnaaftrekker (4 armen) 4518-4 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,97 excl. BTW
/ stuk
€ 262,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen