REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M10X150L 6503-0022-00-08
Toebehoren paspentrekkers
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:6503-0022-00-08
Rubix:A0917017
Fabrikant:6503-0022-00-08
EAN:8717981163212

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M10X150L 6503-0022-00-08
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gebruik | reserve pasbout/geleidebout voor ydp-20; gebruikt bij het plaatsen en verwijderen (trekken/inslaan) van pasbouten in mallen. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,25 excl. BTW
/ stuk
€ 51,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen