Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-17
Rubix:A0917033
Fabrikant:6502-0022-00-17
EAN:8717981002719

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M4X 50L 6502-0022-00-17
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 13 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | plaatsen en verwijderen van paspennen/pasbouten in matrijzen en persen. |
| Diameter | 4 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen