Referenties
Bahco:4519-23/B
Rubix:A0772582
EAN:7314150225156


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 150 mm |
| Uitwendige capaciteit | 330 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4519-2 4519-3 4519-23/B
Trekker met 2 armen met spanbeugel. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het losmaken en demonteren van vastzittende delen zoals aslagers, kogellagerringen, tandkransen enz. Beide einden van de armen zijn slank voor gebruik in nauwe ruimten. Both claws are slim which makes the tool ideal for work in confined spaces. 4519/B: spare body. 4519K: spare arm. 4519/S: spare spindle.
Sterke punten
•Extractor: two arms with clamp
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 150 mm |
| Uitwendige capaciteit | 330 mm |
| Diepte | 25 mm |
| Extractievermogen | 8 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van aslagers, kogellagers en rondsels (tandwielen); een spare body voor trekkers type 4519-2 / 4519-3. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | reserve spanbeugel (korpus) voor 4519-2 / 4519-3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,02 excl. BTW
/ stuk
€ 118,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen