Referenties
Bahco:4545-5
Rubix:10082543
EAN:7314151722357


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 45 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELGEWRICHTTREKKER 45MM 4545-5
Kogelgewrichttrekkers. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het uitpersen van de pen van het gewricht bij het demonteren van kogelgewrichten van spoorstangen enz. Beschadigingsvrije en eenvoudige werkwijze.
Sterke punten
•Galvanised finish
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2825 g |
| Inwendige capaciteit | 45 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Gebruik | voor het demonteren/verwijderen van kogelgewrichten (unassembled ball joints) in autotoepassingen, o.a. uit trekstangen/tie-rods. gegalvaniseerde uitvoering voor een beschadigingsvrije en eenvoudige werkwijze. |
| Diameter | 45 mm |
| Type | kogelgewrichttrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,22 excl. BTW
/ stuk
€ 140,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen