Referenties
Bahco:4521N-S
Rubix:1099012591
EAN:7314151839789


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Uitwendige capaciteit | 27 mm |
Productdetails : BAHCO KOGELLAGER BINNENTREKKER 40-75 4521N-S
Kogellagerbinnentrekkers. Uitvoering: staalgrijs. Materiaal: SPECIAALSTAAL. De schacht van de trekker heeft meerdere gleuven (1-4), waardoor een uniforme spreiding op het oppervlak en een veilig verwijderen van de kogellager mogelijk is. Voor het trekken van kogellagers uit behuizingen, buitenringen, bussen en pakkingsringen.
Sterke punten
•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Uitwendige capaciteit | 27 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | voor het uitnemen van kogellagers uit behuizingen, buitenringen van kogellagers, bussen en oliekeerringen. plaats de trekker in het lager en draai de moer aan zodat het lager aan de binnenzijde wordt vastgegrepen. |
| Diameter | 27 mm |
| Type | kogellager binnentrekker (interne lager-trekker) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,23 excl. BTW
/ stuk
€ 299,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen