Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-18
Rubix:A0917032
Fabrikant:6502-0022-00-18
EAN:8717981128402

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M4X100L 6502-0022-00-18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 100 mm |
| Gebruik | vervangend schroefstempel / geleidschroef voor yokota/red rooster ydp-13 (voor het trekken/inslaan van deuvelpennen) |
| Diameter | 4 mm |
| Type | schroefstempel voor ydp-13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,39 excl. BTW
/ stuk
€ 28,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen