Referenties
Gedore:1.10/2
Rubix:10050027
Fabrikant:8002790
EAN:4036976104332

Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 160X130MM - 1.10/2
Sterke punten
•Beproefd, sterk ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
De brede of smalle haakuiteinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, klemmen zichzelf automatisch vast bij belasting
De brede of smalle haakuiteinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, klemmen zichzelf automatisch vast bij belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 130 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers en andere opgespannen onderdelen. de brede of smalle haakeinden drukken zich automatisch vast bij belasting. |
| Diameter | 19 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,52 excl. BTW
/ stuk
€ 118,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen