FACOM STUURKOGELTREKKERS 32MM U.16B32

U.16 - Stuurkogeltrekkers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:U.16B32
Rubix:10104711
EAN:3148516512840
FACOM STUURKOGELTREKKERS 32MM U.16B32

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit32 mm
Uitwendige capaciteit80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM STUURKOGELTREKKERS 32MM U.16B32


A [mm]: 45d [mm]: 22Br [mm]: 100[kg]: 0,665

Sterke punten

• Voor demontage van stuurkogels en kogelgewrichten van de ophanging.
• Geleverd met set van 2 reserveborgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2427 g
Afmeting verpakking (D x B x H)183x124x95 mm
Gewicht verpakking2427 g
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit32 mm
Uitwendige capaciteit80 mm
Diepte32 mm
Gebruikvoor het demonteren van stuurkogels en kogelgewrichten van de ophanging.
Diameter32 mm
Typestuurkogeltrekker (kogelgewrichttrekker)
€ 252,77 excl. BTW
/ stuk
€ 305,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen