GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 200X300MM - 1.06/2A-3
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/2A-3
Rubix:10050916
Fabrikant:8108780
EAN:4036976103434


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 200X300MM - 1.06/2A-3
Sterke punten
•Sterk gesmeed patroon
Schaal voor uniforme afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Verlengde trekpootjes
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Schaal voor uniforme afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Verlengde trekpootjes
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 300 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,41 excl. BTW
/ stuk
€ 218,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen