Referenties
Facom:CR.D10
Rubix:10100926
EAN:3148517038318

Productdetails : FACOM PULLEYTREKKER CR.D10
Sterke punten
• Met het verbindingsstuk werkt de trekker op de armen met ingebouwde sproeier.• Elke klauw kan worden verwijderd om een betere greep te hebben op de arm.• Capaciteit diam.: 44 mm.• Geleverd met een technische handleiding.Gewicht: 220 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 267 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x100x88 mm |
| Gewicht verpakking | 267 g |
| Inwendige capaciteit | 44 mm |
| Uitwendige capaciteit | 44 mm |
| Gebruik | voor demontage/assemblage van ruitenwisserarmen. |
| Type | ruitenwisserarm pulleytrekker (extractieapparaat). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,00 excl. BTW
/ stuk
€ 95,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
