Referenties
Gedore:1.17/10
Rubix:10050061
Fabrikant:8007590
EAN:4036976104776


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 300 mm |
| Uitwendige capaciteit | 300 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 1.50, 300X300MM - 1.17/10
Sterke punten
•Zware uitvoering voor het verwijderen van tandwielen, spaakwielen, poelies, enz.
De poten grijpen automatisch
De poten grijpen automatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 300 mm |
| Uitwendige capaciteit | 300 mm |
| Diepte | 300 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Gebruik | voor het hydraulisch verwijderen/trekken van tandwielen, spakenwielen en poelies; klauwen grijpen automatisch en het gereedschap kan als 2- of 3-klauwige trekker worden opgebouwd. |
| Diameter | 300 mm |
| Type | trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 438,33 excl. BTW
/ stuk
€ 530,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen