Referenties
Stahlwille:71020003
Rubix:A0518055
Fabrikant:71020003


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
Productdetails : STAHLWILLE TREKKER 2-ARMIG 11200-3
Twee-armig, met verschuifbare, altijd parallel blijvende trekhaken, verzinkt; voor het lostrekken van tandwielen, kogellagers, v-riempoelies en soortgelijke delen van een as of aandrijfas; voor het lostrekken van kogellagers, kogellager-buitenringen en bussen; te gebruiken als buiten- en binnentrekker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het snel en veilig trekken van tandwielen, kogellagers en ventilator-/riemschijven en voor het uitnemen van kogellagerbuitenringen en bussen uit boringen. dankzij omkeerbare haken is het geschikt als zowel buitentrekker als binnentrekker. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | 2-armige trekker (glijhaken met omkeerbare inzet) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,23 excl. BTW
/ stuk
€ 222,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen