Referenties
Facom:U.301L
Rubix:10101056
EAN:3148516946478





Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 15 mm |
| Uitwendige capaciteit | 110 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.301L
De Facom U.301L, U.301M en U.301P zelfklemmende buitentrekkers zijn ontworpen voor het demonteren van onderdelen met uitwendige grip. Dankzij de brede zelfklemmende bekken blijft het gereedschap op het lager of het te verwijderen onderdeel zitten, zelfs wanneer er nog geen trekkracht wordt uitgeoefend. Hierdoor kunnen werkzaamheden eenvoudig door één persoon worden uitgevoerd. Afhankelijk van het model bestrijkt de serie een grijpcapaciteit van 15 tot 110 mm, waardoor zij geschikt is voor uiteenlopende toepassingen.
Kenmerken:
De drie modellen zijn gebaseerd op een zelfklemmend systeem: de bekken klemmen zich automatisch vast op het lager of het te demonteren onderdeel door middel van een terugstelveer. De trekker blijft daardoor in zijn positie op het lager, ook zonder spanning, wat de demontagewerkzaamheden vereenvoudigt en het positioneren van het gereedschap tijdens de interventie vergemakkelijkt.
De twee fijne bekken vergemakkelijken de toegang en positionering, ook in beperkte ruimtes. De geïntegreerde T-greep zorgt voor een directe bediening en een goede controle van de uitgeoefende kracht tijdens het trekken.
Elk model kan worden gebruikt in combinatie met een Facom-verloopstuk (U.301E1 voor de referenties U.301M en U.301P, U.301E2 voor de U.301L) en met het U.49AM-slaggewicht. De volledige serie wordt gedekt door een levenslange omruilgarantie.
Specificaties:
U.301L
• afmetingen: 120 × 268 × 300 mm
• uitwendige grijpcapaciteit: 15-110 mm
• grijpdiepte: 130 mm
• maximale trekkracht: 13 t
• nettogewicht: 0,9 kg
U.301M
• afmetingen: 90 × 206 × 222 mm
• uitwendige grijpcapaciteit: 15-100 mm
• grijpdiepte: 100 mm
• maximale trekkracht: 9 t
• nettogewicht: 0,8 kg
U.301P
• afmetingen: 75 × 120 × 147 mm
• uitwendige grijpcapaciteit: 15-50 mm
• grijpdiepte: 70 mm
• maximale trekkracht: 9 t
• nettogewicht: 0,5 kg
Kenmerken:
De drie modellen zijn gebaseerd op een zelfklemmend systeem: de bekken klemmen zich automatisch vast op het lager of het te demonteren onderdeel door middel van een terugstelveer. De trekker blijft daardoor in zijn positie op het lager, ook zonder spanning, wat de demontagewerkzaamheden vereenvoudigt en het positioneren van het gereedschap tijdens de interventie vergemakkelijkt.
De twee fijne bekken vergemakkelijken de toegang en positionering, ook in beperkte ruimtes. De geïntegreerde T-greep zorgt voor een directe bediening en een goede controle van de uitgeoefende kracht tijdens het trekken.
Elk model kan worden gebruikt in combinatie met een Facom-verloopstuk (U.301E1 voor de referenties U.301M en U.301P, U.301E2 voor de U.301L) en met het U.49AM-slaggewicht. De volledige serie wordt gedekt door een levenslange omruilgarantie.
Specificaties:
U.301L
• afmetingen: 120 × 268 × 300 mm
• uitwendige grijpcapaciteit: 15-110 mm
• grijpdiepte: 130 mm
• maximale trekkracht: 13 t
• nettogewicht: 0,9 kg
U.301M
• afmetingen: 90 × 206 × 222 mm
• uitwendige grijpcapaciteit: 15-100 mm
• grijpdiepte: 100 mm
• maximale trekkracht: 9 t
• nettogewicht: 0,8 kg
U.301P
• afmetingen: 75 × 120 × 147 mm
• uitwendige grijpcapaciteit: 15-50 mm
• grijpdiepte: 70 mm
• maximale trekkracht: 9 t
• nettogewicht: 0,5 kg
Sterke punten
• Het zelfklemmende systeem met terugstelveer houdt de trekker automatisch op zijn plaats zonder voortdurende handmatige ondersteuning, waardoor het risico op een verkeerde positionering tijdens de werkzaamheden wordt beperkt.
• Het grote grijpcapaciteitsbereik maakt het mogelijk een breed scala aan lagers en andere onderdelen te demonteren.
• De twee fijne bekken vergemakkelijken de toegang en positionering in ruimtes met een beperkte vrije ruimte.
• De compatibiliteit met het U.49AM slaggewicht en de U.301E1 en U.301E2 verloopstukken maakt het mogelijk de trekker aan verschillende demontageconfiguraties aan te passen.
• De levenslange omruilgarantie beschermt de investering op lange termijn.
• Dankzij de beschikbaarheid in drie uitvoeringen kan het model worden gekozen dat het best aansluit bij de beschikbare ruimte en de vereiste demontagekracht.
• Het grote grijpcapaciteitsbereik maakt het mogelijk een breed scala aan lagers en andere onderdelen te demonteren.
• De twee fijne bekken vergemakkelijken de toegang en positionering in ruimtes met een beperkte vrije ruimte.
• De compatibiliteit met het U.49AM slaggewicht en de U.301E1 en U.301E2 verloopstukken maakt het mogelijk de trekker aan verschillende demontageconfiguraties aan te passen.
• De levenslange omruilgarantie beschermt de investering op lange termijn.
• Dankzij de beschikbaarheid in drie uitvoeringen kan het model worden gekozen dat het best aansluit bij de beschikbare ruimte en de vereiste demontagekracht.
Toepassingen
Deze buitentrekkers worden voornamelijk gebruikt voor mechanische onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan industriële installaties. Ze maken het mogelijk om lagers, naven, lagerringen en andere perspassingen te demonteren op productielijnen, preventieve onderhoudsposten en reparatiewerkplaatsen. Deze trekkers worden toegepast in tal van sectoren, waaronder de voedingsverwerkingsindustrie, de auto-industrie, de staalindustrie, de energiesector en alle toepassingen waarbij mechanische overbrengingen of roterende machines worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 956 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 223x110x40 mm |
| Gewicht verpakking | 956 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 15 mm |
| Uitwendige capaciteit | 110 mm |
| Diepte | 130 mm |
| Extractievermogen | 13 t |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,21 excl. BTW
/ stuk
€ 208,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen