Referenties
Bahco:BBS170P138
Rubix:A0766606
EAN:7314150231911

Productdetails : BAHCO ADAPTER 18.3MM BBS170P138
Toepassing: Voor het verwijderen van wisserarmen die verroest zijn of corrosie vertonen op de aandrijfas. Inhoud: 8 verschillende profielgrijpers / adapters voor verschillende wissers [BBS170P131- BBS170P138]. 1 universele trekker met 4 verwisselbare poten [BBS165]. Een spindel voor druk/ duwen [BBS170P139]. 1 glijhamer [BE1300SH]. 2 paar kopadapters [v- en u-vormig] voor gebruik met de universele trekker of drukprofiel [BBS165SP4]. Universele set die zorgt voor vele verschillende mogelijkheden voor uittrekken [gebruik de trekker of de glijhamer met de profielen]. Hardnekkige en diep geplaatste armen kunnen op een veilige manier snel en eenvoudig worden verwijderd. Geleverd in een mal met gegoten behuizing, met schuimrubberen inlegvak, modulaire grootte T8. Past in het Bahco T-module opbergsysteem voor gereedschaptrolleys. Fits into the Bahco T-module inlay system for tool trolleys. COMPONENTS AND SPARE PARTS. BBS170P131- BBS170P138 / 8 different profile grippers / adaptors to be applied on different wipers. BBS165 / 1 universal puller with 4 changeable legs. BBS170P139 / 1 pressure / pushing spindle. BE1300SH / 1 sliding hammer. BBS165SP4 / 2 pairs of head adaptors [V and U shaped] to be used with the universal puller or pushing spindle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Aantal klauwen | 8 |
| Gebruik | voor het (veilig) verwijderen van ruitenwisserarmen die roestig of gecorrodeerd zijn. gebruik in combinatie met de trekker/glijhamer en de bijbehorende profielen/grepen. |
| Diameter | 18,3 mm |
| Type | wisserarm-grijper/adapter (voor ruitenwissers) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,70 excl. BTW
/ stuk
€ 16,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
