Referenties
Gedore:1.14/2
Rubix:10050045
Fabrikant:8005380
EAN:4036976104561


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 16 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 200X210MM - 1.14/2
Sterke punten
•Beproefd en getest, bijzonder stevig ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische greep van de poten
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische greep van de poten
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 16 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 210 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van schijven, wielen en kogellagers. vooral geschikt voor het afnemen van v-snaarriemschijven en vliegwielen op langere assen. |
| Diameter | 19 mm |
| Type | trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,52 excl. BTW
/ stuk
€ 113,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen