GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 160X150MM - 1.06/S2-E

Snelontgrendelbare uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.06/S2-E
Rubix:10051094
Fabrikant:2015722
EAN:4036976123470
GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 160X150MM - 1.06/S2-E

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit160 mm
Uitwendige capaciteit160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 160X150MM - 1.06/S2-E


Sterke punten

•De gesmede pootvoetjes zijn zeer slank
Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de uittrekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachttoepassing, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Snelontgrendelbare poten voor snel en eenvoudig opzetten en afstellen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit160 mm
Uitwendige capaciteit160 mm
Diepte150 mm
Extractievermogen5 t
Gebruikvoor snel, gecontroleerd aftrekken met 2 armen en smalle haken; vooral geschikt bij moeilijk toegankelijke plaatsen, met gelijkmatige afstelling via de instelschaal en krachtgeoptimaliseerd, gecentreerd trekken.
Diameter22 mm
Typesnelontgrendelbare uittrekker
€ 180,41 excl. BTW
/ stuk
€ 218,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen