Referenties
Gedore:1.18/3
Rubix:10050775
Fabrikant:1464981
EAN:4036976111132

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 200X200MM - 1.18/3
Sterke punten
•Het beproefde assortiment voor het economisch verwijderen van lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het economisch uittrekken/loshalen van lagers en onderdelen met externe klem-/trekwerking (2-armig uittrekkerbereik 1.18). |
| Diameter | 22 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,05 excl. BTW
/ stuk
€ 145,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
