Referenties
Bahco:4540-25/K3
Rubix:A0772547
EAN:7314150225262


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 180 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-25 122MM 5D 4540-25/K3
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 180 mm |
| Diepte | 182 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | te gebruiken als inwendige en uitwendige trekker; haken kunnen worden vastgeschroefd voor groter bereik. |
| Diameter | 122 mm |
| Type | vervangarm (k3, gerond/gebogen) voor universele trekker 4540-25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,78 excl. BTW
/ stuk
€ 37,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen