Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-10
Rubix:A0917024
Fabrikant:6502-0022-00-10
EAN:8717981036486

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M6X100L 6502-0022-00-10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 100 mm |
| Gebruik | voor ydp-13: inslaan en trekken van cilindrische stiften (dowel pins) in mallen en persen |
| Diameter | 6 mm |
| Type | schroefstempel m6 x 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,43 excl. BTW
/ stuk
€ 27,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen