KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-10+S-T
Universele trekker 2-armig Series 20+S-T
Zie technische informatieReferenties
Kukko:20-10+S-T
Rubix:10281596
EAN:4021176321368

Productdetails : KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-10+S-T
Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 30+S-T te gebruiken. Extreem smalle snel verstelbare trekhaken. Met glijdende altijd parallelle trekhaken. Plaatsbesparende twee-armige brug in elke positie parallele trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Degelijke kwaliteit, grote capaciteit en lange levensduur. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 2,5 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,60 excl. BTW
/ stuk
€ 193,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen