Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-15
Rubix:A0917027
Fabrikant:6502-0022-00-15
EAN:8717981005246

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M5X150L 6502-0022-00-15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 13 mm |
| Diepte | 162 mm |
| Gebruik | voor het plaatsen en verwijderen van pennen in mallen en persen (matrijs-, giet- en persindustrie). |
| Diameter | 13 mm |
| Type | penentrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,17 excl. BTW
/ stuk
€ 53,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen